RD5401 ミニモ ダイヤモンドヤスリ 平#170 ミニター 06963547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニモ ダイヤモンドヤスリ 平#170

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)175
ヤスリ部寸法(mm)50
トラスコ品番750-9669
内容量1本注文コード06963547品番RD5401
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)50トラスコ品番750-9669形状質量(g)9対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする