BN2800S-6 スピードコントローラ BN-2800 日本精器 06963643

BN2800S-6 スピードコントローラ BN-2800 日本精器 06963643
BN2800S-6 スピードコントローラ BN-2800 日本精器 06963643

スピードコントローラ BN-2800

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード06963643品番BN2800S-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
有効断面積(mm2)
ニードル側:2.2
チェック側:6.5
寸法L(mm)40寸法H(mm)60使用圧力(MPa)1.0以下寸法D(mm)20使用流体空気質量(kg)0.1寸法H1(mm)24耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60接続口径dRC1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする