ミニター
ミニモ ダイヤモンドヤスリ 平テーパー#270
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
形状
平テーパー
平
平テーパー
全長(mm)
175
150
175
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06963687
品番
RD5426
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途
適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
全長(mm)
175
ヤスリ部寸法(mm)
50
トラスコ品番
852-8919
形状
平テーパー
幅(mm)
7
粒度
270
厚さ(mm)
2.0
質量(g)
29
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅