曜日別特売
NK4530T-25 面取りカッター 富士元工業 06964221

NK4530T-25 面取りカッター 富士元工業 06964221
NK4530T-25 面取りカッター 富士元工業 06964221
NK4530T-25 面取りカッター 富士元工業 06964221
NK4530T-25 面取りカッター 富士元工業 06964221

面取りカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法D2(Φmm)25
寸法A(°)45
内容量1本注文コード06964221品番NK4530T-25
参考基準価格(税別)¥48,710販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

用途に応じて角度(15~75°)が選べます。
スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。
チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。

用途
面取り加工
寸法A(°)45刃数2枚シリーズ面取りシリーズ寸法L1(mm)100適合チップTT32GUR、T32MOR寸法D1(Φmm)29.4寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)30寸法L3(mm)10.7寸法d(Φmm)8付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)トラスコ品番796-6610質量(g)447切刃形状その他
注意
※チップは標準装備していませんので、別途ご用命ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする