曜日別特売
SA4161 ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#170 平 ミニター 06964475

ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#170 平

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)5
厚さ(mm)1.1
全長(mm)130
内容量1本注文コード06964475品番SA4161
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
全長(mm)130ヤスリ部寸法(mm)50幅(mm)5厚さ(mm)1.1トラスコ品番852-9026形状質量(g)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする