曜日別特売
SA3123 ミニモ クッションフェルトディスク ミニター 06965026

ミニモ クッションフェルトディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋注文コード06965026品番SA3123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,190
内径(Φmm)11外径(Φmm)31厚さ(mm)5.5トラスコ品番751-0969質量(g)37対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする