ミニター
ミニモ クロスベースダイヤモンドディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
31
21
31
粒度
120
1000
120
1500
180
240
3000
320
400
600
800
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(3枚)
注文コード
06965148
品番
SA2951
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスクです。
研削性、切粉の排出性に優れ、研削時の強い圧力に対しても耐久性があり長寿命です。
用途
適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
粒度
120
外径(Φmm)
31
トラスコ品番
852-5230
質量(g)
10
内径(Φmm)
11
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット