ミニター
ミニモ クロスベースダイヤモンドディスク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
外径(Φmm)
21
21
31
粒度
400
1000
120
1500
180
240
3000
320
400
600
800
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(3枚)
注文コード
06965376
品番
SA2935
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスクです。
研削性、切粉の排出性に優れ、研削時の強い圧力に対しても耐久性があり長寿命です。
用途
適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
粒度
400
外径(Φmm)
21
トラスコ品番
852-5224
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット