SA2120 ミニモ サンドペーパーディスク ミニター 06965726

ミニモ サンドペーパーディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度1000
外径(Φmm)11
内容量1袋(100枚)注文コード06965726品番SA2120
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。
汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。

用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅外径(Φmm)11粒度1000トラスコ品番852-5147質量(g)24最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする