ミニター
ミニモ サンドペーパーディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
240
1000
120
180
240
320
400
60
600
80
800
外径(Φmm)
11
11
21
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
06965787
品番
SA2115
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。
汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途
適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
外径(Φmm)
11
粒度
240
トラスコ品番
852-5142
質量(g)
24
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅