ミニター
ミニモ ジルコニアディスク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
1袋(100枚)
1セット(100枚)
外径(Φmm)
11
11
21
31
40
粒度
80
120
60
80
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
06966058
品番
SA2212
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
バスケットに入れる
アルミニウム等の軟質難削材の研削に優れた特性のあるジルコニア砥粒のディスクです。
ジルコニア砥粒に特殊コーティングを施し、より目づまりを抑え、均一な仕上りと長寿命を実現しました。
用途
適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
外径(Φmm)
11
粒度
80
トラスコ品番
852-5159
質量(g)
21
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅