NK9040T-22 スカットカット 富士元工業 06966391

NK9040T-22 スカットカット 富士元工業 06966391
NK9040T-22 スカットカット 富士元工業 06966391
NK9040T-22 スカットカット 富士元工業 06966391
NK9040T-22 スカットカット 富士元工業 06966391

スカットカット

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法D2(Φmm)22
寸法L1(mm)85
寸法D1(Φmm)40
内容量1本注文コード06966391品番NK9040T-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000

独自の機構で加工後の直角度が出ます。
ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。
ダブルクランプにより耐久性がUP。

用途
90°ショルダー加工<Tタイプ>
寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)22寸法L1(mm)85寸法L2(mm)35付属品ロックピン(L-5)、チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ(K-3)刃数3枚質量(kg)0.6タイプTタイプシリーズフェイス・ショルダーシリーズ適合チップT33MOZ、T33MOR、T33GUR寸法A(°)90
注意
※チップは標準装備されておりませんので、別途ご用命ください。
スカットカットシリーズをご使用の際は、チップ押えネジを取付て使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06966416
2015-02-25
用途: フライス盤にて金属加工に使用しています。

便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする