NK9050T スカットカット 富士元工業 06966452

NK9050T スカットカット 富士元工業 06966452
NK9050T スカットカット 富士元工業 06966452
NK9050T スカットカット 富士元工業 06966452
NK9050T スカットカット 富士元工業 06966452

スカットカット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D2(Φmm)32
寸法L1(mm)85
寸法D1(Φmm)50
内容量1本注文コード06966452品番NK9050T
参考基準価格(税別)¥52,190販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

独自の機構で加工後の直角度が出ます。
ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。
ダブルクランプにより耐久性がUP。

用途
90°ショルダー加工<Tタイプ>
付属品
L型レンチ(K-3)
ロックピン(L-5)
チップ押さえネジ(BB-1)
その他
チップは標準装備していません。
スカットカットシリーズをご使用の際は、チップ押えネジを取付て使用して下さい。
寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)32寸法L1(mm)85寸法L2(mm)35刃数3枚質量(kg)0.8タイプTタイプ加工径(mm)Φ40~Φ80適合チップT33MOZ、T33MOR、T33GUR寸法A(°)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06966416
2015-02-25
用途: フライス盤にて金属加工に使用しています。

便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする