富士元工業
スカットカット
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法D2(Φmm)
32
20
32
寸法L1(mm)
85
83
85
寸法D1(Φmm)
80
40
50
60
70
80
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06966513
品番
NK9080T
参考基準価格(税別)
¥55,660
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
独自の機構で加工後の直角度が出ます。
ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。
ダブルクランプにより耐久性がUP。
用途
90°ショルダー加工<Tタイプ>
付属品
L型レンチ(K-3)
ロックピン(L-5)
チップ押さえネジ(BB-1)
その他
チップは標準装備していません。
スカットカットシリーズをご使用の際は、チップ押えネジを取付て使用して下さい。
寸法D1(Φmm)
80
寸法D2(Φmm)
32
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
35
トラスコ品番
796-7039
刃数
3枚
質量(kg)
1.2
タイプ
Tタイプ
加工径(mm)
Φ40~Φ80
適合チップ
T33MOZ、T33MOR、T33GUR
寸法A(°)
90