SA2832 ミニモ メタルベースダイヤモンドディスク 電着 ミニター 06966593

ミニモ メタルベースダイヤモンドディスク 電着

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(Φmm)21
粒度200
内容量1本注文コード06966593品番SA2832
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

金属ベースの電着ダイヤモンドディスクです。
砥粒の突出しが大きく研削性、耐久性、耐摩耗性に優れています。

用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット粒度200外径(Φmm)21トラスコ品番852-5192質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする