FC2221 ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#180 Φ14 ミニター 06967038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#180 Φ14

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
軸径(Φmm)2.34
内容量1袋(5本)注文コード06967038品番FC2221
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
粒度180外径(Φmm)14毛丈(mm)8軸径(Φmm)2.34トラスコ品番499-2318全長(mm)53質量(g)14対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする