ミニター
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#80 Φ45
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本
注文コード
06967117
品番
FC2801
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
粒度
80
外径(Φmm)
45
毛丈(mm)
24
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-2733
全長(mm)
80
質量(g)
72
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼