ミニター
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#120 Φ50
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06967232
品番
FC2722
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
50
高さ(mm)
10
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-2717
粒度
120
全長(mm)
50
質量(g)
40
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼