ミニター
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#180 Φ12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3本)
注文コード
06967266
品番
FC2421
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
12
高さ(mm)
7
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-2491
粒度
180
全長(mm)
40
質量(g)
11
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼