ミニター
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#180 Φ22
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
軸径(Φmm)
2.34
2.34
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
06967284
品番
FC2201
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
1
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
499-2288
粒度
180
全長(mm)
44
質量(g)
13
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼