曜日別特売
FC2311 ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#180 Φ22 ミニター 06967293

ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#180 Φ22

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
軸径(Φmm)3
内容量1袋(5本)注文コード06967293品番FC2311
参考基準価格(税別)¥5,070販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
外径(Φmm)22厚さ(mm)1軸径(Φmm)3トラスコ品番499-2377粒度180全長(mm)44質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする