ミニター
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#180 Φ25
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(3本)
注文コード
06967302
品番
FC2461
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
25
高さ(mm)
7
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-2555
粒度
180
全長(mm)
40
質量(g)
18
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼