曜日別特売
FC2723 ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#240 Φ50 ミニター 06967388

ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#240 Φ50

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード06967388品番FC2723
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
外径(Φmm)50高さ(mm)10軸径(Φmm)6トラスコ品番499-2725粒度240全長(mm)50質量(g)40対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする