曜日別特売
NA6503 ミニモ サイザルホイール ソフト Φ100 ミニター 06967862

ミニモ サイザルホイール ソフト Φ100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06967862品番NA6503
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
内径(Φmm)12.7外径(Φmm)100厚さ(mm)7トラスコ品番852-5429質量(g)80対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする