曜日別特売
NA6011 ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ50×5 5入 ミニター 06968088

ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ50×5 5入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(5個)注文コード06968088品番NA6011
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
外径(mm)50内径(Φmm)6厚さ(mm)5トラスコ品番499-7999材質フェルト質量(g)33対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする