ミニター
ミニターの ディスク研磨材
ミニターの フェルトディスク
ミニモ フェルトホイール ソフト Φ150×20
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06968246
品番
NA6233
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
外径(mm)
150
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
20
トラスコ品番
852-5414
材質
フェルト
質量(g)
148
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅