ミニター
ミニモ 綿バフホイール 仕上げ用 Φ75 2入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
06968438
品番
NA6552
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
75
厚さ(mm)
7
トラスコ品番
852-5438
質量(g)
40
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅