ミニター
ミニモ 綿バフホイール 中仕上げ用 Φ100 2入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
06968447
品番
NA6533
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6
トラスコ品番
852-5434
質量(g)
90
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅