曜日別特売
NA6535 ミニモ 綿バフホイール 中仕上げ用 Φ150 2入 ミニター 06968465

ミニモ 綿バフホイール 中仕上げ用 Φ150 2入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード06968465品番NA6535
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
内径(Φmm)12.7外径(Φmm)150厚さ(mm)6トラスコ品番852-5436質量(g)189対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする