ミニター
ミニモ 綿バフホイール 中仕上げ用 Φ75 2入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
06968483
品番
NA6532
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
75
厚さ(mm)
6
トラスコ品番
852-5433
質量(g)
49
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅