曜日別特売
NA6762 ミニモ クッションリングバフホイール ミニター 06968605

ミニモ クッションリングバフホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード06968605品番NA6762
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
内径(Φmm)6外径(Φmm)110厚さ(mm)23粒度320トラスコ品番852-6179質量(g)118対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする