※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニモ フェルトホイール Φ25 10入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
5
2
3
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
06969217
品番
NA4624
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
5
トラスコ品番
499-7921
質量(g)
17
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅