※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニモ フェルトホイール Φ30 10入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さ(mm)
4
3
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
06969235
品番
NA4632
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,530
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
30
厚さ(mm)
4
トラスコ品番
499-7948
質量(g)
20
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅