ミニター
ミニモ リングバフホイール クッションサンダー #180 Φ110
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06969262
品番
NA6761
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
110
厚さ(mm)
23
トラスコ品番
852-6178
粒度
180
質量(g)
127
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅