曜日別特売
NA6702 ミニモ リングバフホイール フェルト Φ110 ミニター 06969314

ミニモ リングバフホイール フェルト Φ110

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード06969314品番NA6702
参考基準価格(税別)¥4,010販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
内径(Φmm)6外径(Φmm)110厚さ(mm)26トラスコ品番852-6173質量(g)112対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする