ミニター
ミニモ リングバフホイール フェルト Φ8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06969323
品番
NA6701
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
80
厚さ(mm)
23
トラスコ品番
852-6172
質量(g)
67
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅