ミニター
ミニモ ダイヤモンドベルト コーティング ソフト#400
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(3本)
注文コード
06969524
品番
SA1314
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
粒度
400
ベルト幅(mm)
8
ベルト長さ(mm)
300
トラスコ品番
852-9696
質量(g)
17
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット