SA1316 ミニモ ダイヤモンドベルト コーティング ソフト#800 ミニター 06969542

ミニモ ダイヤモンドベルト コーティング ソフト#800

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(3枚)注文コード06969542品番SA1316
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
粒度800ベルト幅(mm)8ベルト長さ(mm)300トラスコ品番852-9698質量(g)17対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする