ミニター
ミニモ メッシュベルト#1000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(20枚)
注文コード
06969716
品番
SA1107
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
粒度
800
ベルト幅(mm)
8
ベルト長さ(mm)
300
トラスコ品番
852-9688
質量(g)
60
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅