ミニター
ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
粒度
80000
320
600
1200
2000
2500
3000
4000
5000
8000
14000
50000
80000
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06969908
品番
HD3212
参考基準価格(税別)
¥11,860
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
用途
適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
粒度
80000
トラスコ品番
852-9583
質量(g)
30
容量(g)
6
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ミクロン表示(μm)
1/4