MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポックパワーミル(レギュラー刃長コーナーR付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
06970056
品番
EPP4080-05
参考基準価格(税別)
¥25,070
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
用途
平面切削・側面切削・溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長(mm)
19
全長(mm)
75
コーナーR(mm)
0.5
仕様
荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
刃数
4
表面処理
Cコート
ねじれ角(°)
43
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.025~-0.047