MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポックパワーミル(ロング刃長コーナーR付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
06970327
品番
EPPL4080-20
参考基準価格(税別)
¥38,570
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
用途
側面切削・曲面加工・R加工
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長(mm)
35
全長(mm)
90
コーナーR(mm)
2
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
刃数
4
表面処理
Cコート
ねじれ角(°)
43
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.025~-0.047