MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック21エンドミル(レギュラー刃長)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
13
13
13
14
1
1.5
10
10.5
11
11.5
12
15
16
17
18
19
2
2.5
20
22
24
25
26
28
3
3.5
30
32
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
16
10
12
16
20
25
32
6
8
刃長(mm)
35
10
12
15
20
25
3.5
30
35
40
45
5
50
55
60
7
70
8
全長(mm)
105
100
105
110
120
125
135
140
145
165
175
60
75
80
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06971151
品番
CEPR6130
参考基準価格(税別)
¥48,840
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
側面切削
刃径(Φmm)
13
刃長(mm)
35
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
16
刃数
6
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
Cコート
ねじれ角(°)
52
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.025~-0.047