曜日別特売
CEPR6150 エポック21エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06971176

CEPR6150 エポック21エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06971176
CEPR6150 エポック21エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06971176

エポック21エンドミル(レギュラー刃長)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)15
15
16
1
1.5
10
10.5
11
11.5
12
13
14
17
18
19
2
2.5
20
22
24
25
26
28
3
3.5
30
32
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)40
全長(mm)110
内容量1本注文コード06971176品番CEPR6150
参考基準価格(税別)¥58,360販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
用途側面切削刃径(Φmm)15刃長(mm)40全長(mm)110シャンク径(Φmm)16刃数6仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)-0.025~-0.047
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする