MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック21エンドミル(ロング刃長)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3
10
11
12
14
15
16
18
20
22
25
28
3
30
4
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
6
10
12
16
20
25
32
6
8
刃長(mm)
15
15
20
25
35
45
55
65
75
90
全長(mm)
60
100
120
125
135
145
155
165
180
195
60
65
70
90
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06971307
品番
CEPL4030
参考基準価格(税別)
¥19,320
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
側面切削
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
15
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
Cコート
ねじれ角(°)
52
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.014~-0.028