ミニター
ミニモ キャップサンダー 先尖#70 Φ7
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(20本)
注文コード
06971676
品番
ES5201
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
7
高さ(mm)
12
粒度
70
トラスコ品番
853-0274
質量(g)
11
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼