ミニター
ミニモ クッションサンダー サンドペーパー入 放射#400 Φ50
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06971965
品番
EA5414
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
50
高さ(mm)
25
粒度
400
トラスコ品番
853-0102
質量(g)
67
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼