EA5312 ミニモ クッションサンダー 放射#240 Φ50 ミニター 06972446

ミニモ クッションサンダー 放射#240 Φ50

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード06972446品番EA5312
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
軸径(Φmm)6外径(Φmm)50高さ(mm)25粒度240トラスコ品番853-0084質量(g)64対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする