ミニター
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06972823
品番
FD2253
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
2
ブラシ長(mm)
25
全長(mm)
70
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
853-0453
質量(g)
9
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼