ミニター
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ4.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06973015
品番
FD2108
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
4.5
ブラシ長(mm)
30
全長(mm)
70
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
853-0413
質量(g)
8
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼